FISCHER AUSTRIA - Universelle Endklemme PMU Universal clamp

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 519784
Herkunftsland - DE
Zolltarifnummer - 76109090
Gewicht - 1.329 kg
Verpackung und Lieferbedingungen
10 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
8001132028766
Sonepar Artikelnummer
121366368
Hersteller Artikelnummer
519784
Hersteller Typ
519784
Hersteller Artikel Nr.:
519784
Herkunftsland:
DE
Zolltarifnummer:
76109090
Gewicht:
1.329 kg
PM U ist die universelle Klemme für PV-Paneele von 30 bis 50 mm Dicke, die sowohl als Mittelklemme als auch als Endklemme verwendet werden kann. PM U lässt sich durch einfaches Drehen schnell in die Profile einsetzen. Kompatibel mit SolarFish H33, SolarFish H44, SolarFish H83 und SolarMetal Profilen.