FISCHER AUSTRIA - Unterlegscheibe U 10x21 fvz

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 537683
Innendurchmesser - 10.5 mm
Außendurchmesser - 21 mm
Stärke - 2 mm
Lochform - rund
Verpackung und Lieferbedingungen
100 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4048962257397
Sonepar Artikelnummer
120908165
Hersteller Artikelnummer
537683
Hersteller Typ
U 10X21 MZ SCHEIBE
Hersteller Artikel Nr.:
537683
Innendurchmesser:
10.5 mm
Außendurchmesser:
21 mm
Stärke:
2 mm
Lochform:
rund
Herkunftsland:
DE
Zolltarifnummer:
73182200
Gewicht:
0.004 kg
Die fischer Unterlegscheibe U ist ein Montageelement für das fischer Installationssystem. Die Unterlegscheibe ist aus hochwertigem Stahl gefertigt und mechanisch verzinkt.


