FISCHER AUSTRIA - Unterlegscheibe U 10x28

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 079726
Innendurchmesser - 10.5 mm
Außendurchmesser - 28 mm
Werkstoff - Stahl
Werkstoffgüte - sonstige
Verpackung und Lieferbedingungen
100 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4006209797266
Sonepar Artikelnummer
120908087
Hersteller Artikelnummer
079726
Hersteller Typ
U 10X28 SCHEIBE
Hersteller Artikel Nr.:
079726
Innendurchmesser:
10.5 mm
Außendurchmesser:
28 mm
Werkstoff:
Stahl
Werkstoffgüte:
sonstige
Oberflächenschutz:
galvanisch/elektrolytisch verzinkt
Geeignet für Schraubenmaß (metrisch):
10
Stärke:
2 mm
Lochform:
rund
Gehärtet:
Nein
Angefast:
Nein
Herkunftsland:
DE
Zolltarifnummer:
73182200
Gewicht:
0.008 kg


