FISCHER AUSTRIA - Unterlegscheibe U 10x30 A4

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 505544
Innendurchmesser - 10.5 mm
Außendurchmesser - 30 mm
Werkstoff - rostfreier Stahl
Werkstoffgüte - Edelstahl 316 (V4A)
Verpackung und Lieferbedingungen
100 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4048962070392
Sonepar Artikelnummer
120908239
Hersteller Artikelnummer
505544
Hersteller Typ
U 10X30 A4 UNTERLEGSCHEIBE
Hersteller Artikel Nr.:
505544
Innendurchmesser:
10.5 mm
Außendurchmesser:
30 mm
Werkstoff:
rostfreier Stahl
Werkstoffgüte:
Edelstahl 316 (V4A)
Oberflächenschutz:
unbehandelt
Stärke:
2 mm
Lochform:
rund
Gehärtet:
Nein
Angefast:
Nein
Herkunftsland:
DE
Zolltarifnummer:
73182200
Gewicht:
0.009 kg


