FISCHER AUSTRIA - Unterlegscheibe U 10x40 A4

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 505545
Innendurchmesser - 10.5 mm
Außendurchmesser - 40 mm
Werkstoff - rostfreier Stahl
Werkstoffgüte - Edelstahl 316 (V4A)
Verpackung und Lieferbedingungen
100 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4048962070408
Sonepar Artikelnummer
120908240
Hersteller Artikelnummer
505545
Hersteller Typ
U 10X40 A4 UNTERLEGSCHEIBE
Hersteller Artikel Nr.:
505545
Innendurchmesser:
10.5 mm
Außendurchmesser:
40 mm
Werkstoff:
rostfreier Stahl
Werkstoffgüte:
Edelstahl 316 (V4A)
Oberflächenschutz:
unbehandelt
Stärke:
3 mm
Lochform:
rund
Gehärtet:
Nein
Angefast:
Nein
Herkunftsland:
DE
Zolltarifnummer:
73182200
Gewicht:
0.027 kg


