FISCHER AUSTRIA - Unterlegscheibe U 12x24

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 557301
Innendurchmesser - 12.5 mm
Außendurchmesser - 24 mm
Werkstoff - Stahl
Werkstoffgüte - sonstige
Verpackung und Lieferbedingungen
100 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
8001132573013
Sonepar Artikelnummer
120908089
Hersteller Artikelnummer
557301
Hersteller Typ
U 12X24 UNTERLEGSCHEIBE
Hersteller Artikel Nr.:
557301
Innendurchmesser:
12.5 mm
Außendurchmesser:
24 mm
Werkstoff:
Stahl
Werkstoffgüte:
sonstige
Oberflächenschutz:
galvanisch/elektrolytisch verzinkt
Geeignet für Schraubenmaß (metrisch):
12
Stärke:
2.5 mm
Lochform:
rund
Gehärtet:
Nein
Angefast:
Nein
Herkunftsland:
DE
Zolltarifnummer:
73182200
Gewicht:
0.006 kg


