FISCHER AUSTRIA - Unterlegscheibe U 12x24 A4

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 505546
Innendurchmesser - 13 mm
Außendurchmesser - 24 mm
Werkstoff - rostfreier Stahl
Werkstoffgüte - Edelstahl 316 (V4A)
Verpackung und Lieferbedingungen
100 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4048962070415
Sonepar Artikelnummer
120908241
Hersteller Artikelnummer
505546
Hersteller Typ
U 12X24 A4 UNTERLEGSCHEIBE
Hersteller Artikel Nr.:
505546
Innendurchmesser:
13 mm
Außendurchmesser:
24 mm
Werkstoff:
rostfreier Stahl
Werkstoffgüte:
Edelstahl 316 (V4A)
Oberflächenschutz:
unbehandelt
Geeignet für Schraubenmaß (metrisch):
12
Stärke:
2.5 mm
Lochform:
rund
Gehärtet:
Nein
Angefast:
Nein
Herkunftsland:
DE
Zolltarifnummer:
73182200
Gewicht:
0.005 kg


