FISCHER AUSTRIA - Unterlegscheibe U 12x24 fvz

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 537685
Innendurchmesser - 13 mm
Außendurchmesser - 24 mm
Stärke - 2.5 mm
Lochform - rund
Verpackung und Lieferbedingungen
100 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4048962257410
Sonepar Artikelnummer
120908167
Hersteller Artikelnummer
537685
Hersteller Typ
U 12X24 MZ SCHEIBE
Hersteller Artikel Nr.:
537685
Innendurchmesser:
13 mm
Außendurchmesser:
24 mm
Stärke:
2.5 mm
Lochform:
rund
Herkunftsland:
DE
Zolltarifnummer:
73182200
Gewicht:
0.006 kg
Die fischer Unterlegscheibe U ist ein Montageelement für das fischer Installationssystem. Die Unterlegscheibe ist aus hochwertigem Stahl gefertigt und mechanisch verzinkt.


