FISCHER AUSTRIA - Unterlegscheibe U 12x40

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 024649
Innendurchmesser - 12.5 mm
Außendurchmesser - 40 mm
Werkstoff - Stahl
Werkstoffgüte - sonstige
Verpackung und Lieferbedingungen
100 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4006209246498
Sonepar Artikelnummer
120907974
Hersteller Artikelnummer
024649
Hersteller Typ
U 12X40 GVZ UNTERLEGSCHEIBE
Hersteller Artikel Nr.:
024649
Innendurchmesser:
12.5 mm
Außendurchmesser:
40 mm
Werkstoff:
Stahl
Werkstoffgüte:
sonstige
Oberflächenschutz:
galvanisch/elektrolytisch verzinkt
Geeignet für Schraubenmaß (metrisch):
12
Stärke:
3 mm
Lochform:
rund
Gehärtet:
Nein
Angefast:
Nein
Herkunftsland:
DE
Zolltarifnummer:
73182200
Gewicht:
0.024 kg


