FISCHER AUSTRIA - Unterlegscheibe U 12x40 fvz

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 537686
Innendurchmesser - 13 mm
Außendurchmesser - 40 mm
Stärke - 3 mm
Lochform - rund
Verpackung und Lieferbedingungen
100 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4048962257427
Sonepar Artikelnummer
120908168
Hersteller Artikelnummer
537686
Hersteller Typ
U 12X40 MZ SCHEIBE
Hersteller Artikel Nr.:
537686
Innendurchmesser:
13 mm
Außendurchmesser:
40 mm
Stärke:
3 mm
Lochform:
rund
Herkunftsland:
DE
Zolltarifnummer:
73182200
Gewicht:
0.026 kg
Die fischer Unterlegscheibe U ist ein Montageelement für das fischer Installationssystem. Die Unterlegscheibe ist aus hochwertigem Stahl gefertigt und mechanisch verzinkt.


