FISCHER AUSTRIA - Unterlegscheibe U 16x30

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 557303
Innendurchmesser - 16.5 mm
Außendurchmesser - 30 mm
Werkstoff - Stahl
Werkstoffgüte - sonstige
Verpackung und Lieferbedingungen
50 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
8001132573037
Sonepar Artikelnummer
120908090
Hersteller Artikelnummer
557303
Hersteller Typ
U 16X30 UNTERLAGSCHEIBE
Hersteller Artikel Nr.:
557303
Innendurchmesser:
16.5 mm
Außendurchmesser:
30 mm
Werkstoff:
Stahl
Werkstoffgüte:
sonstige
Oberflächenschutz:
galvanisch/elektrolytisch verzinkt
Geeignet für Schraubenmaß (metrisch):
16
Stärke:
3 mm
Lochform:
rund
Gehärtet:
Nein
Angefast:
Nein
Herkunftsland:
DE
Zolltarifnummer:
73182200
Gewicht:
0.010 kg


