FISCHER AUSTRIA - Unterlegscheibe U 16x40

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 535540
Innendurchmesser - 17 mm
Außendurchmesser - 40 mm
Werkstoff - Stahl
Werkstoffgüte - sonstige
Verpackung und Lieferbedingungen
50 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4048962240580
Sonepar Artikelnummer
120908091
Hersteller Artikelnummer
535540
Hersteller Typ
U 16X40 UNTERLEGSCHEIBE
Hersteller Artikel Nr.:
535540
Innendurchmesser:
17 mm
Außendurchmesser:
40 mm
Werkstoff:
Stahl
Werkstoffgüte:
sonstige
Oberflächenschutz:
galvanisch/elektrolytisch verzinkt
Stärke:
3 mm
Lochform:
rund
Gehärtet:
Nein
Angefast:
Nein
Herkunftsland:
DE
Zolltarifnummer:
73182200
Gewicht:
0.023 kg


