FISCHER AUSTRIA - Unterlegscheibe U 6x12

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 544595
Innendurchmesser - 6.4 mm
Außendurchmesser - 12 mm
Stärke - 1.6 mm
Lochform - rund
Verpackung und Lieferbedingungen
100 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4048962316117
Sonepar Artikelnummer
120908082
Hersteller Artikelnummer
544595
Hersteller Typ
U 6X12 UNTERLEGSCHEIBE
Hersteller Artikel Nr.:
544595
Innendurchmesser:
6.4 mm
Außendurchmesser:
12 mm
Stärke:
1.6 mm
Lochform:
rund
Herkunftsland:
DE
Zolltarifnummer:
73182200
Gewicht:
0.001 kg
Die fischer Unterlegscheibe U ist ein Befestigungselement aus galvanisch verzinktem Stahl. Damit werden verschiedene Montageelemente des fischer Installationssystems miteinander verbunden.


