FISCHER AUSTRIA - Unterlegscheibe U 8x17

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 091477
Innendurchmesser - 8.4 mm
Außendurchmesser - 17 mm
Werkstoff - Stahl
Werkstoffgüte - sonstige
Verpackung und Lieferbedingungen
100 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4006209914779
Sonepar Artikelnummer
120908083
Hersteller Artikelnummer
091477
Hersteller Typ
U 8X17 UNTERLEGSCHEIBE M8
Hersteller Artikel Nr.:
091477
Innendurchmesser:
8.4 mm
Außendurchmesser:
17 mm
Werkstoff:
Stahl
Werkstoffgüte:
sonstige
Oberflächenschutz:
galvanisch/elektrolytisch verzinkt
Geeignet für Schraubenmaß (metrisch):
8
Stärke:
1.6 mm
Lochform:
rund
Gehärtet:
Nein
Angefast:
Nein
Herkunftsland:
DE
Zolltarifnummer:
73182200
Gewicht:
0.002 kg


