FISCHER AUSTRIA - Unterlegscheibe U 8x28

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 079725
Innendurchmesser - 8.4 mm
Außendurchmesser - 28 mm
Werkstoff - Stahl
Werkstoffgüte - sonstige
Verpackung und Lieferbedingungen
100 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4006209797259
Sonepar Artikelnummer
120908084
Hersteller Artikelnummer
079725
Hersteller Typ
U 8X28 UNTERLEGSCHEIBE
Hersteller Artikel Nr.:
079725
Innendurchmesser:
8.4 mm
Außendurchmesser:
28 mm
Werkstoff:
Stahl
Werkstoffgüte:
sonstige
Oberflächenschutz:
galvanisch/elektrolytisch verzinkt
Geeignet für Schraubenmaß (metrisch):
8
Stärke:
2 mm
Lochform:
rund
Gehärtet:
Nein
Angefast:
Nein
Herkunftsland:
DE
Zolltarifnummer:
73182200
Gewicht:
0.008 kg


