FISCHER AUSTRIA - Unterlegscheibe U 8x28 A4

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 505542
Innendurchmesser - 8.4 mm
Außendurchmesser - 28 mm
Werkstoff - rostfreier Stahl
Werkstoffgüte - Edelstahl 316 (V4A)
Verpackung und Lieferbedingungen
100 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4048962070378
Sonepar Artikelnummer
120908237
Hersteller Artikelnummer
505542
Hersteller Typ
U 8X28 A4 UUNTERLEGSCHEIBE
Hersteller Artikel Nr.:
505542
Innendurchmesser:
8.4 mm
Außendurchmesser:
28 mm
Werkstoff:
rostfreier Stahl
Werkstoffgüte:
Edelstahl 316 (V4A)
Oberflächenschutz:
unbehandelt
Stärke:
2 mm
Lochform:
rund
Gehärtet:
Nein
Angefast:
Nein
Herkunftsland:
DE
Zolltarifnummer:
73182200
Gewicht:
0.009 kg


