FISCHER AUSTRIA - Unterlegscheibe U 8x28 fvz

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 537682
Innendurchmesser - 8.4 mm
Außendurchmesser - 28 mm
Stärke - 2 mm
Lochform - rund
Verpackung und Lieferbedingungen
100 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4048962257380
Sonepar Artikelnummer
120908164
Hersteller Artikelnummer
537682
Hersteller Typ
U 8X28 MZ SCHEIBE
Hersteller Artikel Nr.:
537682
Innendurchmesser:
8.4 mm
Außendurchmesser:
28 mm
Stärke:
2 mm
Lochform:
rund
Herkunftsland:
DE
Zolltarifnummer:
73182200
Gewicht:
0.009 kg
Die fischer Unterlegscheibe U ist ein Montageelement für das fischer Installationssystem. Die Unterlegscheibe ist aus hochwertigem Stahl gefertigt und mechanisch verzinkt.


