FISCHER AUSTRIA - Unterlegscheibe U 8x40

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 079729
Innendurchmesser - 8.4 mm
Außendurchmesser - 40 mm
Werkstoff - Stahl
Werkstoffgüte - sonstige
Verpackung und Lieferbedingungen
100 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4006209797297
Sonepar Artikelnummer
120908085
Hersteller Artikelnummer
079729
Hersteller Typ
U 8X40 SCHEIBE
Hersteller Artikel Nr.:
079729
Innendurchmesser:
8.4 mm
Außendurchmesser:
40 mm
Werkstoff:
Stahl
Werkstoffgüte:
sonstige
Oberflächenschutz:
galvanisch/elektrolytisch verzinkt
Geeignet für Schraubenmaß (metrisch):
8
Stärke:
3 mm
Lochform:
rund
Gehärtet:
Nein
Angefast:
Nein
Herkunftsland:
DE
Zolltarifnummer:
73182200
Gewicht:
0.026 kg


