FISCHER AUSTRIA - Unterlegscheibe U 8x40 A4

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 505543
Innendurchmesser - 8.4 mm
Außendurchmesser - 40 mm
Werkstoff - rostfreier Stahl
Werkstoffgüte - Edelstahl 316 (V4A)
Verpackung und Lieferbedingungen
100 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4048962070385
Sonepar Artikelnummer
120908238
Hersteller Artikelnummer
505543
Hersteller Typ
U 8X40 A4 UNTERLEGSCHEIBE
Hersteller Artikel Nr.:
505543
Innendurchmesser:
8.4 mm
Außendurchmesser:
40 mm
Werkstoff:
rostfreier Stahl
Werkstoffgüte:
Edelstahl 316 (V4A)
Oberflächenschutz:
unbehandelt
Stärke:
3 mm
Lochform:
rund
Gehärtet:
Nein
Angefast:
Nein
Herkunftsland:
DE
Zolltarifnummer:
73182200
Gewicht:
0.026 kg


