Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

FISCHER AUSTRIA - Variabler Schienenfuß PVB zl

FISCHER AUSTRIA
kopierenkopieren
FISCHER AUSTRIA - Variabler Schienenfuß PVB zl

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 542722

  • Geeignet für - C-Profil

  • Ausführung - Befestigungsfuß

  • Werkstoff - Stahl

  • Werkstoffgüte - sonstige

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 5 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

4048962299304

Sonepar Artikelnummer

120908175

Hersteller Artikelnummer

542722

Hersteller Typ

PVB ZL VARIABLER SCHIENENFUß

Hersteller Artikel Nr.:

542722

Geeignet für:

C-Profil

Ausführung:

Befestigungsfuß

Werkstoff:

Stahl

Werkstoffgüte:

sonstige

Oberflächenschutz:

feuerverzinkt und beschichtet

Mit Schraubzubehör:

Nein

Herkunftsland:

DE

Zolltarifnummer:

73269098

Gewicht:

1.308 kg

Der fischer Variable Schienenfuß PVB ermöglicht die stabile Verbindung von Montageschienen FUS an den Untergrund in einem Winkel von 0 - 180°. Der PVB verbindet die Schienen mithilfe des Durchsteck-Verbinders PFCN mit dem Untergrund. Die dreiseitige Führung gewährt die Formschlüssigkeit mit den Schienen und die Passgenauigkeit zum Einsetzen des Durchsteck-Verbinders. Die Grundplatte mit um 90° gedrehten Langlöchern erleichtert das Befestigen.