Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

FISCHER AUSTRIA - Variabler Schienenfuß VB A4

FISCHER AUSTRIA
kopierenkopieren
FISCHER AUSTRIA - Variabler Schienenfuß VB A4

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 563574

  • Geeignet für - C-Profil

  • Ausführung - Befestigungsfuß

  • Werkstoff - rostfreier Stahl

  • Werkstoffgüte - rost- und säurebeständiger Stahl

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 5 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

4048962454659

Sonepar Artikelnummer

121210300

Hersteller Artikelnummer

563574

Hersteller Typ

VB A4 VARIABLER SCHIENENFUß

Hersteller Artikel Nr.:

563574

Geeignet für:

C-Profil

Ausführung:

Befestigungsfuß

Werkstoff:

rostfreier Stahl

Werkstoffgüte:

rost- und säurebeständiger Stahl

Oberflächenschutz:

sonstige

Mit Schraubzubehör:

Nein

Herkunftsland:

DE

Zolltarifnummer:

73269098

Gewicht:

0.792 kg

Der fischer Schienenfuß VB ist ein Montageelement zur variablen Gestaltung von Tragkonstruktionen aus FUS Profilen. Für Installationen mit FUS-Schienen von 0-180°. Die Lochung der Grundplatte ermöglicht die Befestigung direkt an Wand oder Decke bzw. auf einer Montageschiene.