Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

FISCHER AUSTRIA - Variabler Schienenfuß VB fvz

FISCHER AUSTRIA
kopierenkopieren
FISCHER AUSTRIA - Variabler Schienenfuß VB fvz

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 545771

  • Geeignet für - C-Profil

  • Ausführung - Befestigungsfuß

  • Werkstoff - Stahl

  • Werkstoffgüte - sonstige

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 5 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

4048962323993

Sonepar Artikelnummer

121210263

Hersteller Artikelnummer

545771

Hersteller Typ

VB fvz VARIABLER SCHIEBENFUß

Hersteller Artikel Nr.:

545771

Geeignet für:

C-Profil

Ausführung:

Befestigungsfuß

Werkstoff:

Stahl

Werkstoffgüte:

sonstige

Oberflächenschutz:

feuerverzinkt

Mit Schraubzubehör:

Nein

Herkunftsland:

DE

Zolltarifnummer:

73269098

Gewicht:

0.830 kg

Der fischer Schienenfuß VB ist ein Montageelement zur variablen Gestaltung von Tragkonstruktionen aus Profilen. Für Installationen mit FUS-Schienen von 0-180°. Die Lochung der Grundplatte ermöglicht die Befestigung direkt an Wand oder Decke bzw. auf einer Montageschiene.