FISCHER AUSTRIA - Verbindungselement FUF 180°L fvz

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 537586
Herkunftsland - DE
Zolltarifnummer - 73089059
Gewicht - 0.237 kg
Verpackung und Lieferbedingungen
20 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4048962256918
Sonepar Artikelnummer
120908157
Hersteller Artikelnummer
537586
Hersteller Typ
FUF 180L FVZ VERBINDUNGSELEMENT
Hersteller Artikel Nr.:
537586
Herkunftsland:
DE
Zolltarifnummer:
73089059
Gewicht:
0.237 kg
Das fischer Verbindungselement FUF ist eine Montageelement zur Gestaltung von mehrdimensionalen Schienenkonstruktionen. Die Lochung des Verbindungselement gewährleistet den Systemfit mit der FCN Clix P.


