Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

FISCHER AUSTRIA - Verbindungselement fvz PFFF 2L fvz

FISCHER AUSTRIA
kopierenkopieren
FISCHER AUSTRIA - Verbindungselement fvz PFFF 2L fvz

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 577100

  • Werkstoff - Stahl

  • Werkstoffgüte - sonstige

  • Oberflächenschutz - feuerverzinkt und beschichtet

  • Herkunftsland - DE

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 20 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

4048962556599

Sonepar Artikelnummer

121394675

Hersteller Artikelnummer

577100

Hersteller Typ

PFFF 2L fvz- VERBINDUNGSELEMENT

Hersteller Artikel Nr.:

577100

Werkstoff:

Stahl

Werkstoffgüte:

sonstige

Oberflächenschutz:

feuerverzinkt und beschichtet

Herkunftsland:

DE

Zolltarifnummer:

73269098

Gewicht:

0.120 kg

Die fischer Flachfittinge PFFF eignen sich für den Aufbau von einfachen Schienensystemen. Die Flachfittinge werden als Flachverbinder mit zwei Formlöchern oder als Längsverbinder mit vier Formlöchern zur Verbindung in der fischer Montageschiene FUS mit dem fischer Durchsteckverbinder PFCN angeboten. Die Flachfittinge können platzsparend zur Konstruktion von Schienenverbindungen verwendet werden. Die Ausführung mit feuerverzinkter Oberfläche ist für die Installation im Freien und hochkorrosiver Umgebung geeignet.