Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

FISCHER AUSTRIA - Verbindungselement PFFF 4I

FISCHER AUSTRIA
kopierenkopieren
FISCHER AUSTRIA - Verbindungselement PFFF 4I

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 535268

  • Werkstoff - Stahl

  • Werkstoffgüte - sonstige

  • Oberflächenschutz - galvanisch/elektrolytisch verzinkt

  • Herkunftsland - DE

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 25 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

4048962239287

Sonepar Artikelnummer

120907903

Hersteller Artikelnummer

535268

Hersteller Typ

PFFF 4I VERBINDUNGSELEMENT

Hersteller Artikel Nr.:

535268

Werkstoff:

Stahl

Werkstoffgüte:

sonstige

Oberflächenschutz:

galvanisch/elektrolytisch verzinkt

Herkunftsland:

DE

Zolltarifnummer:

73269098

Gewicht:

0.164 kg

Die fischer Flachfittinge PFFF eignen sich für den Aufbau von einfachen Schienensystemen. Die Flachfittinge werden als Flachverbinder mit zwei Formlöchern oder als Längsverbinder mit vier Formlöchern zur Verbindung in der fischer Montageschiene FUS mit dem fischer Durchsteckverbinder PFCN angeboten. Die Flachfittinge können platzsparend zur Konstruktion von Schienenverbindungen verwendet werden. Die Ausführung mit galvanischer Verzinkung ist für Installationen in Gebäuden geeignet.