Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

FISCHER AUSTRIA - Verbindungselement PFFF 4I zl

FISCHER AUSTRIA
kopierenkopieren
FISCHER AUSTRIA - Verbindungselement PFFF 4I zl

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 542725

  • Werkstoff - Stahl

  • Werkstoffgüte - sonstige

  • Oberflächenschutz - feuerverzinkt und beschichtet

  • Herkunftsland - DE

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 10 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

4048962299335

Sonepar Artikelnummer

121210268

Hersteller Artikelnummer

542725

Hersteller Typ

PFFF 4I zl VERBINDUNGSELEMENT

Hersteller Artikel Nr.:

542725

Werkstoff:

Stahl

Werkstoffgüte:

sonstige

Oberflächenschutz:

feuerverzinkt und beschichtet

Herkunftsland:

DE

Zolltarifnummer:

73269098

Gewicht:

0.406 kg

Die fischer Flachfittinge PFFF eignen sich für den Aufbau von einfachen Schienensystemen. Die Flachfittinge werden als Flachverbinder mit zwei Formlöchern oder als Längsverbinder mit vier Formlöchern zur Verbindung in der fischer Montageschiene FUS mit dem fischer Durchsteckverbinder PFCN angeboten. Die Flachfittinge können platzsparend zur Konstruktion von Schienenverbindungen verwendet werden. Die Ausführung mit feuerverzinkter bzw. Zinklamellen (zl) Oberfläche ist für die Installation im Freien und hochkorrosiver Umgebung geeignet.