Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

FISCHER AUSTRIA - Verbindungselement PFUF 41

FISCHER AUSTRIA
kopierenkopieren
FISCHER AUSTRIA - Verbindungselement PFUF 41

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 533738

  • Werkstoff - Stahl

  • Werkstoffgüte - sonstige

  • Oberflächenschutz - galvanisch/elektrolytisch verzinkt

  • Herkunftsland - DE

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 25 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

4048962225037

Sonepar Artikelnummer

120907908

Hersteller Artikelnummer

533738

Hersteller Typ

PFUF 41-VERBINDUNGSELEMENT

Hersteller Artikel Nr.:

533738

Werkstoff:

Stahl

Werkstoffgüte:

sonstige

Oberflächenschutz:

galvanisch/elektrolytisch verzinkt

Herkunftsland:

DE

Zolltarifnummer:

73269098

Gewicht:

0.284 kg

Das fischer U-Formteil PFUF 41 ist ein U-Formteil zur Gestaltung von mehrdimensionalen Schienenkonstruktionen mit dem fischer Durchsteckverbinder PFCN. Die unterschiedlichen Formen der U-Formteile flexibilisieren die Montage von Schienenkonstruktionen. Das PFUF-Hutprofil lässt sich platzsparend zur Konstruktion von Schienenkreuzungen verwenden. Die Ausführung mit galvanischer Verzinkung ist für Installationen in Gebäuden geeignet, die Versionen mit feuerverzinkter bzw. Zinklamellen (zl) Oberfläche und aus nichtrostendem Stahl sind für die Installation im Freien und hochkorrosiver Umgebung geeignet.