FISCHER AUSTRIA - Verbindungselemente FUF 180°L

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 504379
Herkunftsland - DE
Zolltarifnummer - 73089059
Gewicht - 0.230 kg
Verpackung und Lieferbedingungen
20 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4048962062717
Sonepar Artikelnummer
120907965
Hersteller Artikelnummer
504379
Hersteller Typ
FUF 180L VERBINDUNGSELEMENT
Hersteller Artikel Nr.:
504379
Herkunftsland:
DE
Zolltarifnummer:
73089059
Gewicht:
0.230 kg
Das fischer Verbindungselement FUF ist eine Montageelement zur Gestaltung von mehrdimensionalen Schienenkonstruktionen. Die Lochung des Verbindungselement gewährleistet den Systemfit mit der FCN Clix P.


