Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

FISCHER AUSTRIA - Verbindungsplatte FFF 4T fvz

FISCHER AUSTRIA
kopierenkopieren
FISCHER AUSTRIA - Verbindungsplatte FFF 4T fvz

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 537583

  • Werkstoff - Stahl

  • Werkstoffgüte - sonstige

  • Oberflächenschutz - feuerverzinkt

  • Herkunftsland - DE

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 25 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

4048962256888

Sonepar Artikelnummer

120908148

Hersteller Artikelnummer

537583

Hersteller Typ

FFF 4T FVZ VERBINDUNGSELEMENT

Hersteller Artikel Nr.:

537583

Werkstoff:

Stahl

Werkstoffgüte:

sonstige

Oberflächenschutz:

feuerverzinkt

Herkunftsland:

DE

Zolltarifnummer:

73269098

Gewicht:

0.333 kg

Die fischer Verbindungselemente FFF sind Flachverbinder mit bis zu 4 Löchern zur Verbindung der fischer Montageschienen FUS mit Schraube und der fischer Schiebemutter FCN Clix P. Die Flachverbinder lassen sich platzsparend zur Konstruktion von Schienenverbindungen verwenden. Die unterschiedlichen Formen der FFF machen die Montage flexibel. Die Ausführung mit galvanischer Verzinkung ist für Installationen in Gebäuden geeignet, die Version mit feuerverzinkter Oberfläche für die Installation im Freien.