Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

FISCHER AUSTRIA - Verbindungsplatten FFF 4D

FISCHER AUSTRIA
kopierenkopieren
FISCHER AUSTRIA - Verbindungsplatten FFF 4D

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 504368

  • Werkstoff - Stahl

  • Werkstoffgüte - sonstige

  • Oberflächenschutz - galvanisch/elektrolytisch verzinkt

  • Herkunftsland - DE

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 25 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

4048962062656

Sonepar Artikelnummer

120907956

Hersteller Artikelnummer

504368

Hersteller Typ

FFF 4D VERBINDUNGSELEMENT

Hersteller Artikel Nr.:

504368

Werkstoff:

Stahl

Werkstoffgüte:

sonstige

Oberflächenschutz:

galvanisch/elektrolytisch verzinkt

Herkunftsland:

DE

Zolltarifnummer:

73269098

Gewicht:

0.441 kg

Die fischer Verbindungselemente FFF sind Flachverbinder mit bis zu 4 Löchern zur Verbindung der fischer Montageschienen FUS mit Schraube und der fischer Schiebemutter FCN Clix P. Die Flachverbinder lassen sich platzsparend zur Konstruktion von Schienenverbindungen verwenden. Die unterschiedlichen Formen der FFF machen die Montage flexibel. Die Ausführung mit galvanischer Verzinkung ist für Installationen in Gebäuden geeignet, die Version mit feuerverzinkter Oberfläche für die Installation im Freien.