Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

FISCHER AUSTRIA - Verbindungsplatten FFF 4T

FISCHER AUSTRIA
kopierenkopieren
FISCHER AUSTRIA - Verbindungsplatten FFF 4T

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 504500

  • Werkstoff - Stahl

  • Werkstoffgüte - sonstige

  • Oberflächenschutz - galvanisch/elektrolytisch verzinkt

  • Herkunftsland - DE

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 25 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

4048962063202

Sonepar Artikelnummer

120907957

Hersteller Artikelnummer

504500

Hersteller Typ

FFF 4T VERBINDUNGSELEMENT

Hersteller Artikel Nr.:

504500

Werkstoff:

Stahl

Werkstoffgüte:

sonstige

Oberflächenschutz:

galvanisch/elektrolytisch verzinkt

Herkunftsland:

DE

Zolltarifnummer:

73269098

Gewicht:

0.328 kg

Die fischer Verbindungselemente FFF sind Flachverbinder mit bis zu 4 Löchern zur Verbindung der fischer Montageschienen FUS mit Schraube und der fischer Schiebemutter FCN Clix P. Die Flachverbinder lassen sich platzsparend zur Konstruktion von Schienenverbindungen verwenden. Die unterschiedlichen Formen der FFF machen die Montage flexibel. Die Ausführung mit galvanischer Verzinkung ist für Installationen in Gebäuden geeignet, die Version mit feuerverzinkter Oberfläche für die Installation im Freien.