Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

FISCHER AUSTRIA - Verbindungssattel FVS 3 II

FISCHER AUSTRIA
kopierenkopieren
FISCHER AUSTRIA - Verbindungssattel FVS 3 II

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 543060

  • Werkstoff - Stahl

  • Werkstoffgüte - sonstige

  • Oberflächenschutz - galvanisch/elektrolytisch verzinkt

  • Herkunftsland - DE

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 8 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

4048962302196

Sonepar Artikelnummer

120907970

Hersteller Artikelnummer

543060

Hersteller Typ

FVS 3 II VERBINDUNGSSATTEL

Hersteller Artikel Nr.:

543060

Werkstoff:

Stahl

Werkstoffgüte:

sonstige

Oberflächenschutz:

galvanisch/elektrolytisch verzinkt

Herkunftsland:

DE

Zolltarifnummer:

73089059

Gewicht:

0.678 kg

Der fischer Verbindungssattel FVS ist ein Verbindungselement zur Herstellung eines Rasters aus einer fischer Montageschiene FUS 62 D als Längsschiene und einer fischer Montageschiene FUS 62 als Querschiene. Dies ermöglicht die einfache und zeitsparende Erstellung eines Installationsrasters. fischer bietet den Verbindungssattel als 3-seitiges und 4-seitiges Element. Für die Deckenabhängung wird der FVS mit Gewindestange M 12, Mutter M 12 und FCN Clix P12 und zur Höhenverstellung mit dem Spannschloss SPS / BLR ergänzt. Die Ausführung mit galvanischer Verzinkung ist für Installationen in Gebäuden geeignet.