FISCHER AUSTRIA - Verfüllscheibe FFD 22x9x6

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 547515
Innendurchmesser - 9 mm
Außendurchmesser - 22 mm
Herkunftsland - DE
Zolltarifnummer - 73182200
Verpackung und Lieferbedingungen
4 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4048962336955
Sonepar Artikelnummer
121209825
Hersteller Artikelnummer
547515
Hersteller Typ
FFD 22x9x6 gvz VERFÜLLSCHEIBE
Hersteller Artikel Nr.:
547515
Innendurchmesser:
9 mm
Außendurchmesser:
22 mm
Herkunftsland:
DE
Zolltarifnummer:
73182200
Gewicht:
0.014 kg
Die Verfüllscheibe FFD ist für die nachträgliche Verfüllung des Ringspalts zwischen Ankerplatte und Stahlanker geeignet. Hierfür kann die FFD mit der Betonschraube UltraCut FBS II bzw. dem Bolzenanker FAZ II Plus kombiniert werden. Zur Verfüllung können die fischer Injektionsmörtel FIS V Plus, FIS SB oder FIS EM Plus verwendet werden.


