FISCHER AUSTRIA - Verfüllscheibe FFD 26x12x6

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 538458
Innendurchmesser - 12 mm
Außendurchmesser - 26 mm
Stärke - 6 mm
Herkunftsland - DE
Verpackung und Lieferbedingungen
4 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4048962263695
Sonepar Artikelnummer
121209826
Hersteller Artikelnummer
538458
Hersteller Typ
FFD VERFÜLLSCHEIBE SEISMIC C2 GRÖSSE 1
Hersteller Artikel Nr.:
538458
Innendurchmesser:
12 mm
Außendurchmesser:
26 mm
Stärke:
6 mm
Herkunftsland:
DE
Zolltarifnummer:
73269098
Gewicht:
0.019 kg
Die Verfüllscheibe FFD ist für die nachträgliche Verfüllung des Ringspalts zwischen Ankerplatte und Stahlanker geeignet. Hierfür kann die FFD mit der Betonschraube UltraCut FBS II bzw. dem Bolzenanker FAZ II Plus kombiniert werden. Zur Verfüllung können die fischer Injektionsmörtel FIS V Plus, FIS SB oder FIS EM Plus verwendet werden.


