FISCHER AUSTRIA - Verfüllscheibe FFD 30x14x6

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 538459
Innendurchmesser - 14 mm
Außendurchmesser - 30 mm
Stärke - 6 mm
Herkunftsland - DE
Verpackung und Lieferbedingungen
4 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4048962263701
Sonepar Artikelnummer
121209827
Hersteller Artikelnummer
538459
Hersteller Typ
FFD VERFÜLLSCHEIBE SEISMIC C2 GRÖSSE 2
Hersteller Artikel Nr.:
538459
Innendurchmesser:
14 mm
Außendurchmesser:
30 mm
Stärke:
6 mm
Herkunftsland:
DE
Zolltarifnummer:
73269098
Gewicht:
0.025 kg
Die Verfüllscheibe FFD ist für die nachträgliche Verfüllung des Ringspalts zwischen Ankerplatte und Stahlanker geeignet. Hierfür kann die FFD mit der Betonschraube UltraCut FBS II bzw. dem Bolzenanker FAZ II Plus kombiniert werden. Zur Verfüllung können die fischer Injektionsmörtel FIS V Plus, FIS SB oder FIS EM Plus verwendet werden.


