FISCHER AUSTRIA - Verfüllscheibe FFD 40x19x7 R

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 541988
Innendurchmesser - 19 mm
Außendurchmesser - 40 mm
Stärke - 7 mm
Herkunftsland - DE
Verpackung und Lieferbedingungen
4 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4048962293944
Sonepar Artikelnummer
121209833
Hersteller Artikelnummer
541988
Hersteller Typ
FFD 40x19x7 R VERFÜLLSCHEIBE
Hersteller Artikel Nr.:
541988
Innendurchmesser:
19 mm
Außendurchmesser:
40 mm
Stärke:
7 mm
Herkunftsland:
DE
Zolltarifnummer:
73269098
Gewicht:
0.052 kg
Die Verfüllscheibe FFD ist für die nachträgliche Verfüllung des Ringspalts zwischen Ankerplatte und Stahlanker geeignet. Hierfür kann die FFD mit der Betonschraube UltraCut FBS II bzw. dem Bolzenanker FAZ II Plus kombiniert werden. Zur Verfüllung können die fischer Injektionsmörtel FIS V Plus, FIS SB oder FIS EM Plus verwendet werden.


