FISCHER AUSTRIA - Verfüllscheibe FFD 54x28x10

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 538462
Innendurchmesser - 28 mm
Außendurchmesser - 54 mm
Stärke - 10 mm
Herkunftsland - DE
Verpackung und Lieferbedingungen
4 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4048962263732
Sonepar Artikelnummer
121209830
Hersteller Artikelnummer
538462
Hersteller Typ
FFD VERFÜLLSCHEIBE SEISMIC C2 GRÖSSE 5
Hersteller Artikel Nr.:
538462
Innendurchmesser:
28 mm
Außendurchmesser:
54 mm
Stärke:
10 mm
Herkunftsland:
DE
Zolltarifnummer:
73269098
Gewicht:
0.126 kg
Die Verfüllscheibe FFD ist für die nachträgliche Verfüllung des Ringspalts zwischen Ankerplatte und Stahlanker geeignet. Hierfür kann die FFD mit der Betonschraube UltraCut FBS II bzw. dem Bolzenanker FAZ II Plus kombiniert werden. Zur Verfüllung können die fischer Injektionsmörtel FIS V Plus, FIS SB oder FIS EM Plus verwendet werden.


