FISCHER AUSTRIA - Verfüllscheibe FFD 55x28x10 R

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 541990
Innendurchmesser - 28 mm
Außendurchmesser - 55 mm
Stärke - 10 mm
Herkunftsland - DE
Verpackung und Lieferbedingungen
4 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4048962293968
Sonepar Artikelnummer
121209835
Hersteller Artikelnummer
541990
Hersteller Typ
FFD 55x28x10 R VERFÜLLSCHEIBE
Hersteller Artikel Nr.:
541990
Innendurchmesser:
28 mm
Außendurchmesser:
55 mm
Stärke:
10 mm
Herkunftsland:
DE
Zolltarifnummer:
73269098
Gewicht:
0.133 kg
Die Verfüllscheibe FFD ist für die nachträgliche Verfüllung des Ringspalts zwischen Ankerplatte und Stahlanker geeignet. Hierfür kann die FFD mit der Betonschraube UltraCut FBS II bzw. dem Bolzenanker FAZ II Plus kombiniert werden. Zur Verfüllung können die fischer Injektionsmörtel FIS V Plus, FIS SB oder FIS EM Plus verwendet werden.


