Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

FISCHER AUSTRIA - Verlängerungsmuffe A4 VM M8 A4

FISCHER AUSTRIA
kopierenkopieren
FISCHER AUSTRIA - Verlängerungsmuffe A4 VM M8 A4

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 559706

  • Werkstoff - rostfreier Stahl

  • Oberflächenschutz - unbehandelt

  • Abmessungen Gewindeanschluss 1 - M8

  • Abmessungen Gewindeanschluss 2 - M8

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 50 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

4048962423396

Sonepar Artikelnummer

120970815

Hersteller Artikelnummer

559706

Hersteller Typ

VM M8 A4

Hersteller Artikel Nr.:

559706

Werkstoff:

rostfreier Stahl

Oberflächenschutz:

unbehandelt

Abmessungen Gewindeanschluss 1:

M8

Abmessungen Gewindeanschluss 2:

M8

Form:

sonstige

Werkstoffgüte:

Edelstahl 316 (V4A)

Herkunftsland:

DE

Zolltarifnummer:

73181639

Gewicht:

0.015 kg

fischer Verlängerungsmuffe in Edelstahl A4zur Verbindung von Gewindestangen. Mit Außensechskant für gängige Schlüsselweiten.