FISCHER AUSTRIA - Verlängerungsmuffe VM M10

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 079691
Werkstoff - Stahl
Oberflächenschutz - galvanisch/elektrolytisch verzinkt
Abmessungen Gewindeanschluss 1 - M10
Form - Sechskant (hexagonal)
Verpackung und Lieferbedingungen
100 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4006209796917
Sonepar Artikelnummer
121210184
Hersteller Artikelnummer
079691
Hersteller Typ
VM M10 VERLAENGERUNGSMUFFE
Hersteller Artikel Nr.:
079691
Werkstoff:
Stahl
Oberflächenschutz:
galvanisch/elektrolytisch verzinkt
Abmessungen Gewindeanschluss 1:
M10
Form:
Sechskant (hexagonal)
Werkstoffgüte:
sonstige
Schlüsselweite:
13 mm
Herkunftsland:
DE
Zolltarifnummer:
73181692
Gewicht:
0.017 kg


