Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

FISCHER AUSTRIA - Verlängerungsmuffe VM M12

FISCHER AUSTRIA
kopierenkopieren
FISCHER AUSTRIA - Verlängerungsmuffe VM M12

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 020971

  • Werkstoff - Stahl

  • Oberflächenschutz - galvanisch/elektrolytisch verzinkt

  • Abmessungen Gewindeanschluss 1 - M12

  • Abmessungen Gewindeanschluss 2 - M12

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 100 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

4006209209714

Sonepar Artikelnummer

121210185

Hersteller Artikelnummer

020971

Hersteller Typ

VM M12 VERLÄNGERUNGSMUFFE

Hersteller Artikel Nr.:

020971

Werkstoff:

Stahl

Oberflächenschutz:

galvanisch/elektrolytisch verzinkt

Abmessungen Gewindeanschluss 1:

M12

Abmessungen Gewindeanschluss 2:

M12

Form:

Sechskant (hexagonal)

Werkstoffgüte:

sonstige

Herkunftsland:

DE

Zolltarifnummer:

73181692

Gewicht:

0.045 kg

fischer Verlängerungsmuffe zur Verbindung von Gewindestangen. Mit Außensechskant für gängige Schlüsselweiten.