FISCHER AUSTRIA - Verlängerungsmuffe VM M6

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 014319
Werkstoff - Stahl
Oberflächenschutz - galvanisch/elektrolytisch verzinkt
Abmessungen Gewindeanschluss 1 - M6
Abmessungen Gewindeanschluss 2 - M6
Verpackung und Lieferbedingungen
100 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4006209143193
Sonepar Artikelnummer
121210182
Hersteller Artikelnummer
014319
Hersteller Typ
VM M6 VERLÄNGERUNGSMUFFE
Hersteller Artikel Nr.:
014319
Werkstoff:
Stahl
Oberflächenschutz:
galvanisch/elektrolytisch verzinkt
Abmessungen Gewindeanschluss 1:
M6
Abmessungen Gewindeanschluss 2:
M6
Form:
Sechskant (hexagonal)
Werkstoffgüte:
sonstige
Schlüsselweite:
10 mm
Herkunftsland:
DE
Zolltarifnummer:
73181692
Gewicht:
0.012 kg


