Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

FISCHER AUSTRIA - Verlängerungsmuffe VM M8

FISCHER AUSTRIA
kopierenkopieren
FISCHER AUSTRIA - Verlängerungsmuffe VM M8

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 079690

  • Werkstoff - Stahl

  • Oberflächenschutz - galvanisch/elektrolytisch verzinkt

  • Abmessungen Gewindeanschluss 2 - M8

  • Form - Sechskant (hexagonal)

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 100 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

4006209796900

Sonepar Artikelnummer

121210183

Hersteller Artikelnummer

079690

Hersteller Typ

VM M8 VERLAENGERUNGSMUFFE

Hersteller Artikel Nr.:

079690

Werkstoff:

Stahl

Oberflächenschutz:

galvanisch/elektrolytisch verzinkt

Abmessungen Gewindeanschluss 2:

M8

Form:

Sechskant (hexagonal)

Werkstoffgüte:

sonstige

Herkunftsland:

DE

Zolltarifnummer:

73181692

Gewicht:

0.013 kg

fischer Verlängerungsmuffe zur Verbindung von Gewindestangen. Mit Außensechskant für gängige Schlüsselweiten.