Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

FISCHER AUSTRIA - Verlängerungsschlauch Ø15 (Länge 10m)

FISCHER AUSTRIA
kopierenkopieren
FISCHER AUSTRIA - Verlängerungsschlauch Ø15 (Länge 10m)

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 530800

  • Herkunftsland - DE

  • Zolltarifnummer - 39173200

  • Gewicht - 0.538 kg

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

4048962205763

Sonepar Artikelnummer

121209752

Hersteller Artikelnummer

530800

Hersteller Typ

FIS EXT d=15mm VERLÄNGERUNSSCHLAUCH

Hersteller Artikel Nr.:

530800

Herkunftsland:

DE

Zolltarifnummer:

39173200

Gewicht:

0.538 kg

Flexibler Verlängerungsschlauch zum Aufsetzen auf Statikmischer von fischer Injektionskartuschen. Ermöglicht das Einbringen von Injektionsmörtel in sehr tiefe Bohrlöcher, besonders in Verbindung mit Bewehrungsanschlussarbeiten.