Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

FISCHER AUSTRIA - Waschtischbefestigung WST 140 K (2)

FISCHER AUSTRIA
kopierenkopieren
FISCHER AUSTRIA - Waschtischbefestigung WST 140 K (2)

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 045494

  • Werkstoff - Kunststoff

  • Länge - 75 mm

  • Mit Dübel - Ja

  • Herkunftsland - DE

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 5 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

8590369454948

Sonepar Artikelnummer

121210558

Hersteller Artikelnummer

045494

Hersteller Typ

WST 140 K NV DÜBEL/SCHRAUBE

Hersteller Artikel Nr.:

045494

Werkstoff:

Kunststoff

Länge:

75 mm

Mit Dübel:

Ja

Herkunftsland:

DE

Zolltarifnummer:

73181542

Gewicht:

0.039 kg

Das fischer Befestigungsset WST beinhaltet alle Elemente zur sicheren Befestigung von Waschtischen an der Wand: 2 fischer Universaldübel UX 14 x 75 aus hochwertigem Nylon, 2 Stockschrauben galvanisch verzinkt, 2 Sechskantmuttern galvanisch verzinkt und 2 Bundhülsen. Mit dem fischer Universaldübel UX kann das Set in Voll- und Lochbaustoffen montiert werden.