Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

FISCHER AUSTRIA - WC-Befestigung S 8 RD 80 K (2)

FISCHER AUSTRIA
kopierenkopieren
FISCHER AUSTRIA - WC-Befestigung S 8 RD 80 K (2)

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 084340

  • Werkstoff - Kunststoff

  • Länge - 80 mm

  • Mit Dübel - Ja

  • Herkunftsland - DE

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 5 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

8590369843407

Sonepar Artikelnummer

121210559

Hersteller Artikelnummer

084340

Hersteller Typ

S 8 RD 80 K NV DÜBEL/SCHRAUBE

Hersteller Artikel Nr.:

084340

Werkstoff:

Kunststoff

Länge:

80 mm

Mit Dübel:

Ja

Herkunftsland:

DE

Zolltarifnummer:

73181210

Gewicht:

0.009 kg

Komplett-Befestigungssatz S 8 RD 60 WCR inkl. Schrauben aus nichtrostendem Stahl, Einrasthülsen und weißen bzw. chromfarbenen Abdeckkappen für die einfache und schnelle Montage von Stand-WCs und Bidets. Zur Durchsteckmontage geeignet.