Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

FISCHER AUSTRIA - WC-Befestigung WB 5N

FISCHER AUSTRIA
kopierenkopieren
FISCHER AUSTRIA - WC-Befestigung WB 5N

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 018652

  • Werkstoff - Kunststoff

  • Mit Dübel - Ja

  • Herkunftsland - DE

  • Zolltarifnummer - 39269097

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 50 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

4006209186527

Sonepar Artikelnummer

120908270

Hersteller Artikelnummer

018652

Hersteller Typ

WB 5N WC-BEFESTIGUNG

Hersteller Artikel Nr.:

018652

Werkstoff:

Kunststoff

Mit Dübel:

Ja

Herkunftsland:

DE

Zolltarifnummer:

39269097

Gewicht:

0.110 kg

Komplett-Befestigungssatz für die einfache und schnelle Montage von Stand-WCs und Bidets. Bestehend aus zwei Spreizdübel SX 10, zwei Schrauben mit angeprägter Scheibe gvz, zwei Nylonwinkel, zwei Kreuzschlitzschrauben 5x45 A2 - nichtrostender Stahl, Bundhülsen und zwei Abdeckkappen. Der Spreizdübel SX ist für die Vormontage geeignet.