FISCHER AUSTRIA - WHG Kennzeichnung FD-Beton M12

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 558309
Außendurchmesser - 40 mm
Herkunftsland - DE
Zolltarifnummer - 76169990
Gewicht - 0.006 kg
Verpackung und Lieferbedingungen
10 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4048962412352
Sonepar Artikelnummer
121209693
Hersteller Artikelnummer
558309
Hersteller Typ
WHG Kennzeichnung FD-Beton M12
Hersteller Artikel Nr.:
558309
Außendurchmesser:
40 mm
Herkunftsland:
DE
Zolltarifnummer:
76169990
Gewicht:
0.006 kg
Für Verankerungen in FD-Beton wird die Kennzeichnungsscheibe verwendet. Sie belegt eindeutig und dauerhaft die Verwendung des richtigen Systems für Verankerungen in FD-Beton und ermöglicht eine unkomplizierte und zuverlässige Bauabnahme und Überprüfung der Verankerung bei den vorgeschriebenen Kontrollen.


