FISCHER AUSTRIA - WHG Kennzeichnung FD-Beton M16

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 558310
Außendurchmesser - 50 mm
Herkunftsland - DE
Zolltarifnummer - 76169990
Gewicht - 0.008 kg
Verpackung und Lieferbedingungen
10 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4048962412369
Sonepar Artikelnummer
121209694
Hersteller Artikelnummer
558310
Hersteller Typ
WHG Kennzeichnung FD-Beton M16
Hersteller Artikel Nr.:
558310
Außendurchmesser:
50 mm
Herkunftsland:
DE
Zolltarifnummer:
76169990
Gewicht:
0.008 kg
Für Verankerungen in FD-Beton wird die Kennzeichnungsscheibe verwendet. Sie belegt eindeutig und dauerhaft die Verwendung des richtigen Systems für Verankerungen in FD-Beton und ermöglicht eine unkomplizierte und zuverlässige Bauabnahme und Überprüfung der Verankerung bei den vorgeschriebenen Kontrollen.


