FISCHER AUSTRIA - WHG Kennzeichnung FD-Beton M20

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 558311
Außendurchmesser - 60 mm
Herkunftsland - DE
Zolltarifnummer - 76169990
Gewicht - 0.010 kg
Verpackung und Lieferbedingungen
10 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4048962412376
Sonepar Artikelnummer
121209695
Hersteller Artikelnummer
558311
Hersteller Typ
WHG Kennzeichnung FD-Beton M20
Hersteller Artikel Nr.:
558311
Außendurchmesser:
60 mm
Herkunftsland:
DE
Zolltarifnummer:
76169990
Gewicht:
0.010 kg
Für Verankerungen in FD-Beton wird die Kennzeichnungsscheibe verwendet. Sie belegt eindeutig und dauerhaft die Verwendung des richtigen Systems für Verankerungen in FD-Beton und ermöglicht eine unkomplizierte und zuverlässige Bauabnahme und Überprüfung der Verankerung bei den vorgeschriebenen Kontrollen.


